AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT801HWE UE ESTIA SERIE 1 1F - HWT801HWE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT801HWE UE ESTIA SERIE 1 1F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità esterna

  • Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 8 kW

  • COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5.19

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5903699867020

Codice prodotto

HVAHWT801HWE

Cod. produttore

HWT801HWE

Produttore

HVA

Modello:

Unità esterna

Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

8 kW

COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:

5.19

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:

6...6 kW

Richiede unità di comando esterna:

Tipo di refrigerante:

R32

Adatto per raffreddamento attivo:

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

Regolazione della temperatura ambiente:

no

Diametro nominale tubazioni liquido:

Altri

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Compressore modulante:

Regolazione piscina:

no

Lunghezza massima della tubazione:

30 m

Regolazione del comando caldaia:

no

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

Larghezza unità esterna:

1010 mm

Altezza unità esterna:

1050 mm

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

25 °C

Profondità unità esterna:

370 mm

Peso unità esterna:

75 kg

Con resistenza elettrica:

no

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

no

Controllo remoto possibile:

Contenuto di refrigerante:

1.25 kg

Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):

A+++

Trasferimento dati con USB:

no

Softstarter integrato:

Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):

62 dB(A)

Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

50 dB

Tipo di pompa (pompa di sistema):

Risparmio energetico

Trasferimento dati via Internet:

no

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

no

Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:

Caratteristiche tecnicheGas refrigerante: R32DC Inverter a controllo vettorialeCompressore DC Twin Rotary con iniezioneElevatissima efficienza energeticaAmpio spettro di funzionamento: fino a -25°C/25°C in riscaldamento, fino a 10°C/43°C in raffrescamentoDislivello massimo: 30 metriLunghezza tubazioni max: 30 metriPressione sonora: 42 dB(A)