TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101HWE UE ESTIA SERIE 1 1F - HWT1101HWE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 11 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 4.6
Adatto per acqua calda sanitaria - sì
Raffreddamento integrato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5903699867037
Codice prodotto
HVAHWT1101HWE
Cod. produttore
HWT1101HWE
Produttore
HVA
Modello:
Unità esterna
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
11 kW
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
4.6
Adatto per acqua calda sanitaria:
sì
Raffreddamento integrato:
sì
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
8...8 kW
Richiede unità di comando esterna:
sì
Tipo di refrigerante:
R32
Adatto per raffreddamento attivo:
sì
Adatto per riscaldamento acqua piscina:
no
Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:
sì
Regolazione della temperatura ambiente:
no
Diametro nominale tubazioni liquido:
Altri
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Compressore modulante:
sì
Regolazione piscina:
no
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
Regolazione del comando caldaia:
no
Regolazione del comando serbatoio di accumulo:
sì
Larghezza unità esterna:
1010 mm
Altezza unità esterna:
1050 mm
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
25 °C
Profondità unità esterna:
370 mm
Peso unità esterna:
75 kg
Con resistenza elettrica:
no
Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:
no
Controllo remoto possibile:
sì
Contenuto di refrigerante:
1.25 kg
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A+++
Trasferimento dati con USB:
no
Softstarter integrato:
sì
Potenza sonora unità esterna (secondo EN12102 a 0/35°C):
62 dB(A)
Potenza sonora unità esterna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:
51 dB
Tipo di pompa (pompa di sistema):
Risparmio energetico
Trasferimento dati via Internet:
no
Trasferimento dati attraverso connessione bus:
no
Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:
sì


