AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101F21SM3WE UI IDRONICA ESTIA AIO SERIE 1 - HWT1101F21SM3WE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVAHWT1101F21SM3WE UI IDRONICA ESTIA AIO SERIE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità interna

  • Adatto per acqua calda sanitaria -

  • Raffreddamento integrato -

  • Richiede unità di comando esterna - no

  • Potenza resistenza elettrica - 3...3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708512076234

Codice prodotto

HVAHWT1101F21SM3WE

Cod. produttore

HWT1101F21SM3WE

Produttore

HVA

Modello:

Unità interna

Adatto per acqua calda sanitaria:

Raffreddamento integrato:

Richiede unità di comando esterna:

no

Potenza resistenza elettrica:

3...3 kW

Tipo di refrigerante:

R32

Adatto per raffreddamento attivo:

no

Adatto per riscaldamento acqua piscina:

no

Adatto per riscaldamento centralizzato supplementare:

no

Regolazione della temperatura ambiente:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Compressore modulante:

no

Regolazione piscina:

no

Larghezza unità interna:

600 mm

Regolazione del comando caldaia:

Regolazione del comando serbatoio di accumulo:

Profondità unità interna:

670 mm

Peso unità interna:

157 kg

Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:

65 °C

Con resistenza elettrica:

Potenza termica dell'elemento elettrico regolabile:

no

Controllo remoto possibile:

no

Altezza unità interna:

1700 mm

Trasferimento dati con USB:

no

Softstarter integrato:

no

Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua (811/2013/EU):

A+++

Potenza sonora unità interna (secondo EN12102 a 0/35°C):

42 dB(A)

Potenza sonora unità interna secondo EN12102 a 0/35°C distanza 1 m:

31 dB

Trasferimento dati via Internet:

no

Trasferimento dati attraverso connessione bus:

no

Possibilità di collegare e regolare diversi sistemi di erogazione/distribuzione:

no

ESTIA HWT-1101F21SM3W-E UNITA IDRONICA ALL IN ONE MONOFASE