AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY0220L200 ISOLMED-CONTR.DIGIT.ISOLAM.AMB.MEDIC DIN

THYTRONIC
copiacopia
THYTRONIC - THY0220L200 ISOLMED-CONTR.DIGIT.ISOLAM.AMB.MEDIC DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Soglia di impedenza 1 - 25...150 kOhm

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Possibilità di memorizzare gli errori - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024047363

Codice prodotto

THY0220L200

Cod. produttore

0220L200

Produttore

THY

Soglia di impedenza 1:

25...150 kOhm

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

71 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

ISOLMED- DISP. CONTROLLO ISOLAMENTO IN LOCALI AD USO MEDICO- 115/230Vca- mont.DIN 6 Mod.