AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THREELINE ITALIA SRL - EHTFIU06075712000 FIUL 60W 5700K 120 BL

THREELINE ITALIA SRL
copiacopia
THREELINE ITALIA SRL - EHTFIU06075712000 FIUL 60W 5700K 120 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436572482487

Codice prodotto

EHTFIU06075712000

Cod. produttore

FIU06075712000

Produttore

EHT

Apparecchio LED per stazioni di servizio. Corpo: Lega di alluminio, diffusore: vetro + PET, rivestimento in polvere: Bianco RAL9016. Potenza consumata: 60 W, flusso luminoso reale: 8400 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD3030, numero di LED: 140, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 380 X 380 mm, altezza: 125,61 mm. Peso: 7120 gr. Foro di installazione: 335~360 X 170~220 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262 : IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I . Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650°C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ATEX.