AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THETG106000 TG MD360 MINI DE RIL 360? INCASSO/PLAFON - TG106000

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THETG106000 TG MD360 MINI DE RIL 360? INCASSO/PLAFON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Angolo di scansione - 360 °

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468181089

Codice prodotto

THETG106000

Cod. produttore

TG106000

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Angolo di scansione:

360 °

Adatto per montaggio a soffitto:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Soglia di luminosità:

10...1000 lx

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello TG MD360 MINI DE RIL 360 INCASSO PLAFON