THEBEN SRL - THETG103010 TG MD360 DE RIL 360? INCASSO/PLAFONE - TG103010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Angolo di scansione - 360 °
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4003468181065
Codice prodotto
THETG103010
Cod. produttore
TG103010
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Angolo di scansione:
360 °
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Soglia di luminosità:
10...1000 lx


