THEBEN SRL - THETG101000 TG MD180 AP RIL 180? PARETE IP55 - TG101000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Angolo di scansione - 180 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4003468181041
Codice prodotto
THETG101000
Cod. produttore
TG101000
Produttore
THE
Modello:
Sensore di movimento
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Angolo di scansione:
180 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
90...90 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
35...35 °
Soglia di luminosità:
10...1000 lx
Montaggio a parete:
sì