AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070985 THESENDA B - 9070985

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070985 THESENDA B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468902073

Codice prodotto

THE9070985

Cod. produttore

9070985

Produttore

THE

Tipo di accessorio / ricambio:

Telecomando

Colore:

Bianco

Telecomando per la comunicazione dell'app Plug PlugSenda con i rilevatori, Funzioni telecomando theSenda B:, Impiego universale: telecomando per tutti i segnalatori per interno e esterno di Theben e ThebenHTS, Luxmetro integrato: semplice regolazione della misurazione della luminosità con l'App theSenda Plug , Flessibilità nella comunicazione: tramite infrarossi con il segnalatore e tramite Bluetooth con lo smartphone , Numerose funzioni: commutare e regolare la luce per tre canali di luce, due scene, pulsanti liberi a disposizione del cliente , Funzioni theSenda Plug:, Impiego universale: App gratuita per smartphone iOS e Android, Aggiornamento automatico: tutti i segnalatori sono preinstallati e vengono aggiornati automaticamente, Semplicità nella ricerca dei segnalatori: automatica tramite funzione filtro oppure set di parametri memorizzati , Flessibilità nella parametrizzazione: i set di parametri possono essere salvati in base alle esigenze del cliente, memorizzati in archivi oppure creati e letti da fonti estern