THEBEN SRL - THE9070958 ALIMENTATORE DI TENSIONE PS 640MA T KNX - 9070958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di linee alimentabili - 1
Corrente max. di uscita - 640 mA
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4003468902295
Codice prodotto
THE9070958
Cod. produttore
9070958
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di linee alimentabili:
1
Corrente max. di uscita:
640 mA
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Con indicazione LED:
sì
Numero di bobine di isolamento integrate:
1
Tensione secondaria:
30 V


