AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070848 US 1 KNX

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070848 US 1 KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 0...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 45 V

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 1 kA

  • Corrente nominale di carico - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468905708

Codice prodotto

THE9070848

Cod. produttore

9070848

Produttore

THE

Tensione nominale DC:

0...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Tensione massima continuativa DC:

45 V

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

1 kA

Corrente nominale di carico:

6 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

1200 V

Livello di protezione filo-terra:

650 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

750 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

500 V

Frequenza di taglio:

70 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (senza terra):

2

Messa a terra:

Altri

Larghezza di montaggio:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP20