AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE9070489 SENSORE DI TEMPERATURA A CONTATTO - 9070489

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE9070489 SENSORE DI TEMPERATURA A CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore di temperatura

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Segnale acustico - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468902837

Codice prodotto

THE9070489

Cod. produttore

9070489

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore di temperatura

Metodo di montaggio:

Altri

Segnale acustico:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Stazione meteorologica:

no

Numero RAL (affine):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0