THEBEN SRL - THE9070397 INTERFACCIA USB KNX - 9070397

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - USB
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4003468903995
Codice prodotto
THE9070397
Cod. produttore
9070397
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
USB
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Grigio
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
0
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
0 Bd
Con casella di testo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


