THEBEN SRL - THE8140150 RAMSES 814 BLE UP - 8140150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione - 230 V
Con ricevitore - sì
Colore - Grigio
Adatto per raffrescamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468810040
Codice prodotto
THE8140150
Cod. produttore
8140150
Produttore
THE
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione:
230 V
Con ricevitore:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
sì
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
2...30 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
no
Con retroazione termica:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
PI
Valore differenziale:
0.2...5 K
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
2 A
Grado di protezione (IP):
Altri
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
45 mm
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Manopola
Numero di programmi di commutazione:
42
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
no
Interruttore overtime:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
45 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
25 mm
Numero RAL:
7001
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.5 W


