AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7840801 RAM 784 S CRONOTERM.ANALOG. SEGM. PILE 2 - 7840801

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7840801 RAM 784 S CRONOTERM.ANALOG. SEGM. PILE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468784020

Codice prodotto

THE7840801

Cod. produttore

7840801

Produttore

THE

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

10...30 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

no

Con retroazione termica:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PI

Valore differenziale:

0.4...1.2 K

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

I

Carico massimo del contatto:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

150 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Manopola

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

no

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Altezza:

90 mm

Modello con orologio:

Analogico

Antideflagrante:

Profondità:

36 mm

Numero RAL:

9010

Cronotermostato analogico per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione a batteria, Disco di programma a segmenti con programma giornaliero, Regolazione elettronica della temperatura , Impostazione separata di temperatura comfort e ridotta , Orologio al quarzo , Setpoint e riduzione elettronica impostabili frontalmente, Interruttore Party e indicazione di programma, Selettore per il modo di funzionamento: temperatura ridotta, temperatura comfort, modo automatico, protezione antigelo e piante +6 °C, Monitoraggio della batteria con segnalazione della necessità di sostituire la batteria mediante LED lampeggiante, Funzione antiotturazione e protezione pompa (attivabile)