THEBEN SRL - THE7150002 SOTHIS 715 IGROSTATO RILEV. UMIDITA - 7150002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lettura possibile - no
Grado di protezione (IP) - IP30
Tipo di protezione (NEMA) - 3
Campo di misura valore inferiore (umidità relativa) - 35 %
Campo di misura valore superiore (umidità relativa) - 100 %
Confezione
1 PZ
EAN
4003468715024
Codice prodotto
THE7150002
Cod. produttore
7150002
Produttore
THE
Lettura possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Tipo di protezione (NEMA):
3
Campo di misura valore inferiore (umidità relativa):
35 %
Campo di misura valore superiore (umidità relativa):
100 %
Carico massimo del contatto:
5 A
Chiusura a contatto:
no
Con display:
no
Larghezza:
74 mm
Sensore/tipo di rilevatore:
Elemento in plastica
Tensione massima contatti:
230 V
Antideflagrante:
no
Differenziale d'intervento regolabile:
no
Profondità:
24 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
74 mm
Numero RAL:
9010