THEBEN SRL - THE7139202 RAM 713 S TERMOSTATO CON INGR. BIN KNX - 7139202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4003468713020
Codice prodotto
THE7139202
Cod. produttore
7139202
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Numero di ingressi digitali:
3
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1 W


