THEBEN SRL - THE7020001 RAM 702 TERMOSTATO BIMETALLICO 230 VAC - 7020001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468702055
Codice prodotto
THE7020001
Cod. produttore
7020001
Produttore
THE
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
1...1 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Caratteristiche di regolazione:
PI
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Tensione massima contatti:
240 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
2
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
75 mm
Altezza:
75 mm
Numero RAL:
9010
Profondità:
28 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1 W


