AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6490130 TC 649 E - 6490130

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6490130 TC 649 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 4

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468640029

Codice prodotto

THE6490130

Cod. produttore

6490130

Produttore

THE

Numero di canali:

4

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di contatti:

4

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Numero di posizioni di memoria:

800

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

6 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale da quadro Theben tipo/modello TC 649 E