AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6360100 TR 636 TOP2 INT.TEMPO DGT 72X72 24H/7G 2

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6360100 TR 636 TOP2 INT.TEMPO DGT 72X72 24H/7G 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468630020

Codice prodotto

THE6360100

Cod. produttore

6360100

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

84

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

6 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 2 canali, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, 84 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoriaOBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Programma a impulsi, Programma a cicli, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Funzione timer(max 24 h), Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifi PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile