AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6080101 TR 608 TOP2 S - 6080101

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6080101 TR 608 TOP2 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468600115

Codice prodotto

THE6080101

Cod. produttore

6080101

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.25 s

Guida testuale presente nel display:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

85.5 mm

Profondità:

65.5 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 1 canale, 56 posizioni di memoria, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile