AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE5009250 OSIRIA 242AR OROL.BIFAC.ROTONDO 40CM ARA

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE5009250 OSIRIA 242AR OROL.BIFAC.ROTONDO 40CM ARA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Altri

  • Modello - Orologio secondario

  • Alimentazione - Altri

  • Indicazione dell'ora - Bifacciale

  • Montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468500194

Codice prodotto

THE5009250

Cod. produttore

5009250

Produttore

THE

Tipo di impostazione del tempo:

Altri

Modello:

Orologio secondario

Alimentazione:

Altri

Indicazione dell'ora:

Bifacciale

Montaggio a parete:

Diametro:

420 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con indicazione della data:

no

Tipo di indicazione:

Analogico, in numeri arabi

Copertura:

Vetro acrilico

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Metallo

Staccato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Con visualizzazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

no

Forma del contenitore:

Tondo

Con braccio di fissaggio:

Incasso:

no

Indicazione / Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Trasparente:

no

Programmabile da remoto:

Altezza:

116 mm

Profondità:

60 mm

Adatto per montaggio a soffitto:

Orologio per interni KNX, tondo, bilaterale, Con supporto a parete o a soffitto (150 mm), Quadrante bianco, Numeri arabi neri, Lancette a barra nere per l'indicazione delle ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa, Contenitore metallico verniciato bianco, Plexiglas a prova d'urto, Diametro quadrante: 400 m