AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

THEBEN SRL - THE4969228 TA 8 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 8CAN

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4969228 TA 8 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 8CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 5...5 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491294

Codice prodotto

THE4969228

Cod. produttore

4969228

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

5...5 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario/uscita binaria, Interfaccia tasti con 8 uscite, Collegamento cavi 10 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, sequenze, misurazione della temperatura, controllo a LED, 2 ingressi NTC per rilevare la temperatura effettiva -5 °C ... +100 °C, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Controllo flessibile del LED, grazie ad una maggiore corrente di uscita di 3 mA, è possibile controllare i LED commercialmente Low Current LED, Ingressi modificabili in uscite, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatico