AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4961614 TU 4 RF S KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4 - 4961614

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4961614 TU 4 RF S KNX ATTUATORE RADIO INGRESSI 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 0...3.3 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491768

Codice prodotto

THE4961614

Cod. produttore

4961614

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

0...3.3 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Interfaccia radio a incasso a 4 canali, KNX RF, Data Secure, 4 ingressi binari per pulsanti a potenziale zero, Ingresso binario aggiuntivo per collegare un sensore termico, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure, Assegnazione libera delle funzioni commutazione, regolazione della luminosita, veneziane, misurazione e invio della temperatura, Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente compatto, Possibilita di impiego con modulo pulsanti a 4 canali (9070806) ,