AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4941642 EU 1 S RF KNX - 4941642

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4941642 EU 1 S RF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491867

Codice prodotto

THE4941642

Cod. produttore

4941642

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

1

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

230...240 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

16 A

Corrente max. di uscita:

16 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Attuatore radio da incasso a 1 canale per riscaldamento elettrico 10 A, KNX RF, Data Secure, Per il collegamento diretto del riscaldamento elettrico con elevata capacita di commutazione, Il termoregolatore integrato puo essere configurato anche come riscaldatore aggiuntivo, Funzione di stadio aggiuntiva per il semplice controllo di un secondo generatore di calore, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure , Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente compatto , Monitoraggio integrato della temperatura per una maggiore sicurezza operativa, ad es. in caso di sovraccarico , Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione),