AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4941621 SU 1 S RF KNX ATTUATORE RF COMM. 1 CAN I - 4941621

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4941621 SU 1 S RF KNX ATTUATORE RF COMM. 1 CAN I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491775

Codice prodotto

THE4941621

Cod. produttore

4941621

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

2000 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1800 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Modulo espandibile:

no

Potenza assorbita:

0.3 W

Attuatore di commutazione radio a incasso a 1 canale 10A 130 ?F, KNX RF, Data Secure, Ampia gamma di funzioni, come commutazione, luce scala, funzione a impulsi, Caratteristiche regolabili: contatto di apertura/contatto di chiusura, commutazione, ritardodi coda, funzione a impulso, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, sensori termici, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite il supporto di KNX Data Secure, Montaggio semplice grazie a un alloggiamento particolarmente compatto, Monitoraggio integrato della temperatura per una maggiore sicurezza operativa, ad es. in caso di sovraccarico, Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fabbrica (test di funzionamento prima della programmazione),