AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940303 GATEWAY DALI/KNX P64 - 4940303

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940303 GATEWAY DALI/KNX P64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491843

Codice prodotto

THE4940303

Cod. produttore

4940303

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Max. numero di dispositivi per canale:

64

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

DALI-GATEWAY P64 KNXController di applicazione Multi-Master come interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX