AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940285 DM 8-2T KNX ATTUATORE DIMMER 8X200W - 4940285

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940285 DM 8-2T KNX ATTUATORE DIMMER 8X200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490891

Codice prodotto

THE4940285

Cod. produttore

4940285

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

8

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

10...1600 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

230...240 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

17.5 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 8 canali FIX2, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energeticoregolabili, Adatto anche per il comando di ventilatori, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio, Potenza di regolazione: 200 W per canale, Riconoscimento automatico del carico (disattivabile), Per carichi R, L e