AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940265 JM 8T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN 24V - 4940265

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940265 JM 8T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 8

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490884

Codice prodotto

THE4940265

Cod. produttore

4940265

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

8

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

8

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 8 canali 24V FIX2, Per il comando di attuatori 24V per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per una parametrizzazione veloce