AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940235 BM 12T KNX INGRESSO BINARIO DIN 12CAN - 4940235

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940235 BM 12T KNX INGRESSO BINARIO DIN 12CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 12

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione di ingresso - 8...250 V

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490723

Codice prodotto

THE4940235

Cod. produttore

4940235

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

12

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Tensione di ingresso:

8...250 V

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario 12 canali FIX2, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus