AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940091 SU 1 DALI-2 ATTURATORE COMMU. 1 CAN DALI - 4940091

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940091 SU 1 DALI-2 ATTURATORE COMMU. 1 CAN DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 13 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491560

Codice prodotto

THE4940091

Cod. produttore

4940091

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

13 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Max corrente di commutazione:

13 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

no

Potenza di uscita:

1500 W

Accoppiatore bus incluso:

no

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

350 W

Tensione nominale di esercizio:

0...250 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Modulo espandibile:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus Theben tipo/modello SU 1 DALI-2 ATTURATORE COMMU. 1 CAN DALI