AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930265 JME 4T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN ESP

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Potenza di commutazione massima - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490860

Codice prodotto

THE4930265

Cod. produttore

4930265

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Potenza di commutazione massima:

0 W

Sistema bus radio:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Funzione di commutazione:

no

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione (carico resistivo):

6 A

Max numero di uscite per veneziane:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 4 canali 24V MIX2, Modulo di ampliamento MIX2, Per l'ampliamento fino a 12 canali, Per il comando di attuatori 24V per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile checonsente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori sono possibili anche senza modulo bus KNX, Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per unaparametrizzazione veloce