THEBEN SRL - THE4930235 BME 6 T KNX INGRESSO BINARIO DIN 6CAN ES - 4930235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Numero di ingressi - 6
Metodo di montaggio - Guida DIN
Tensione di ingresso - 8...250 V
Altro sistema bus - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4003468490242
Codice prodotto
THE4930235
Cod. produttore
4930235
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Numero di ingressi:
6
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Tensione di ingresso:
8...250 V
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
Modulo bus rimovibile:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
no
Con indicazione LED:
sì
Tensione di scansione autogenerata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


