AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930223 RMG 4U KNX ATTUATORE 4CAN 16A BASE - 4930223

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4930223 RMG 4U KNX ATTUATORE 4CAN 16A BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490969

Codice prodotto

THE4930223

Cod. produttore

4930223

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3680 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Tensione nominale di esercizio:

110...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Modulo espandibile:

Attuatore di commutazione a 4 canali MIX2, Modulo di base MIX2 , Possibilità di ampliamento fino a 12 canali, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione statodi commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso, Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR