AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4920210 FCA 2 KNX ATTUATORE FANCOIL KNX 0-10V - 4920210

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4920210 FCA 2 KNX ATTUATORE FANCOIL KNX 0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490983

Codice prodotto

THE4920210

Cod. produttore

4920210

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Numero di uscite:

5

Larghezza in numero di moduli:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

16 A

Corrente max. di uscita:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore fan-coil, Per il comando di fan-coil (ventilconvettori), Per sistemi a 2 tubi e a 4 tubi, Per massimo tre livelli di ventilazione, Ventola a scelta con uscita 0-10 V, Per valvole proporzionale 0-10 V, Relè aggiuntivo liberamente programmabile, Ingresso a potenziale zero per un contatto finestra o un sensore termico, Ingresso a potenziale per il monitoraggio della condensa, Indicazione stato di funzionamento mediante 9 LED, Comando manuale sull'apparecchio (livelli di ventilazione, commutazione tra riscaldamento e raffreddamento), Adattamento del valore programmato per il raffreddamento in funzione della temperatura esterna, Contatto di commutazione a potenziale zero a scelta per batteria di riscaldamento o di raffreddamento, Con programma d'emergenz