THEBEN SRL - THE4900374 HMT 12 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 12C - 4900374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini) - sì
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491331
Codice prodotto
THE4900374
Cod. produttore
4900374
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini):
sì
Bus system KNX radio:
no
Regolazione costante (progressiva):
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite:
12
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione / uscita:
24...24 V
Con funzione protezione valvola:
sì
Interruttore / Commutazione manuale:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
1.4 A
Corrente max. di uscita:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20


