AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4900373 HMT 6 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 6CAN - 4900373

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4900373 HMT 6 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 6CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491324

Codice prodotto

THE4900373

Cod. produttore

4900373

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di uscite:

6

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

24...24 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

1.4 A

Corrente max. di uscita:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per riscaldamento per sistemi bus Theben tipo/modello HMT 6 S KNX ATTUATORE E REG RISCALD 6CAN