THEBEN SRL - THE4800550 LUXORLIVING J1 KNX ATTUATORE MOT 1 CAN I - 4800550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 1
Altro sistema bus - Altri
Sistema bus radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468480199
Codice prodotto
THE4800550
Cod. produttore
4800550
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
1
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione (carico resistivo):
10 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


