AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2890033 SUL 289 G INT.T 72X72 24H/7G CAV. 2CAN

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2890033 SUL 289 G INT.T 72X72 24H/7G CAV. 2CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468280096

Codice prodotto

THE2890033

Cod. produttore

2890033

Produttore

THE

Numero di canali:

2

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

72

Frequenza della tensione di alimentazione:

45...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

20 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

120 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

5 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

30 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero o settimanale (disco di regolazione ruotabile), 2 canali, Con riserva di carica (batteria NiMH), Comando al quarzo, 49 cavalieri forniti in dotazione, Timer a cavalieri, Tempo di commutazione più breve: 20 minuti o 2 ore, Lancette per l'indicazione dell'ora, Indicatore stato di commutazione