THEBEN SRL - THE2690008 SYN 269 H INT.T 72X72 24H/7G CAV. 1CAN - 2690008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - sì
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468260012
Codice prodotto
THE2690008
Cod. produttore
2690008
Produttore
THE
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
120 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
120 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
5 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
30 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
10 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
104 mm
Profondità:
54 mm


