AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2060650 THEMURA S180-100 UP WH - PLACCA WH - 2060650

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2060650 THEMURA S180-100 UP WH - PLACCA WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 17 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...170 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200117

Codice prodotto

THE2060650

Cod. produttore

2060650

Produttore

THE

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

17 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...170 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

170 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

7 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

17 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

1 s

Ritardo allo spegnimento:

1800 s

Soglia di luminosità:

5...1000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-15...45 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

57 mm

Diametro:

85 mm

Larghezza di incasso:

85 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Montaggio a parete:

Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete in scatola a incasso, Range di rilevamento rettangolare (max. 14 m x 17 m), 1 canale luce, Funzionamento completamente automatico o semiautomatico, Valore di commutazione della luminosità impostabile, Funzione di apprendimento, Tempo di coda impostabile, Funzione luce scala, funzione di temporizzazione lunga, Ampliamento del range di rilevamento tramite collegamento master/slave, max. 6 rilevatori, Subito pronto per l'uso grazie alla preimpostazione di fabbrica, Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e LED, Tasto integrato (disattivabile)