THEBEN SRL - THE2030190 PLANOSPOT 360 DALI-2 S DE WH - 2030190
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Portata massima frontale - 4 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468200360
Codice prodotto
THE2030190
Cod. produttore
2030190
Produttore
THE
Modello:
Rilevatore di presenza
Portata massima frontale:
4 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
4 m
Max. gamma di presenza:
20 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Soglia di luminosità:
10...10000 lx
Max. commutazione del LED di alimentazione:
600 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
0...50 °C
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
76 mm
Altezza:
134 mm
Profondità:
76 mm
Diametro:
76 mm
Larghezza di incasso:
66 mm
Profondità di incasso:
134 mm
Diametro di incasso:
66 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Montaggio a parete:
no
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no


