AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE2010390 THEPASSA P360 DALI-2 S UP WH - 2010390

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE2010390 THEPASSA P360 DALI-2 S UP WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Portata massima frontale - 15 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468200353

Codice prodotto

THE2010390

Cod. produttore

2010390

Produttore

THE

Modello:

Rilevatore di presenza

Portata massima frontale:

15 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

15 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

30 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK04

Soglia di luminosità:

10...10000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-15...50 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0.1 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

110 mm

Diametro:

110 mm

Larghezza di incasso:

48 mm

Profondità di incasso:

37 mm

Diametro di incasso:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Montaggio a parete:

no

Sensore di movimento completo Theben tipo/modello THEPASSA P360 DALI-2 S UP WH