THEBEN SRL - THE1890008 SUL 189 H INT.TEMPO 72X72 24H CAV. 1CANA - 1890008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468181119
Codice prodotto
THE1890008
Cod. produttore
1890008
Produttore
THE
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
72
Frequenza della tensione di alimentazione:
45...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
30 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
720 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
15 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
720 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
10 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
54 mm



