THEBEN SRL - THE1880108 SUL 188 HW INT.T 3M/DIN 24H/7G CAV 1CAN - 1880108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468181010
Codice prodotto
THE1880108
Cod. produttore
1880108
Produttore
THE
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
72
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
45 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
720 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
15 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
720 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
10 A
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
65.5 mm



