AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1810011 SUL 181 D INTERR. ORARIO MECCAN. 3MOD GI - 1810011

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468182383

Codice prodotto

THE1810011

Cod. produttore

1810011

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

200

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma giornaliero, Con riserva di carica (batteria NiMH), 96 segmenti di commutazione, Comando al quarzo, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Preselezione della commutazione, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente, Indicatore stato di commutazione