AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1750100 SELEKTA 175 TOP2 INT.ASTRO 1 MOD.DIN 1 C - 1750100

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1750100 SELEKTA 175 TOP2 INT.ASTRO 1 MOD.DIN 1 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468100424

Codice prodotto

THE1750100

Cod. produttore

1750100

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

24

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.25 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17 mm

Altezza:

128 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario astronomico con programma settimanale, 1 canale, 56 posizioni di memoria, Ingresso esterno, Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto, Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna), Simulazione dei tempi di commutazione (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate), Modalità Astro invertibile (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o disattivabile, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione astronomici calcolati, Tempi di commutazione ON/OFF programmabili, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale