AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1710330 SEL 171 TOP3 RC ASTRO 1 CAN - 1710330

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1710330 SEL 171 TOP3 RC ASTRO 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 110...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468170168

Codice prodotto

THE1710330

Cod. produttore

1710330

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

0.25 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

Radiocomandato (DCF77):

GPS (Global Positioning System):

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

1 min

Numero di posizioni di memoria:

84

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

128 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario astronomico con programma settimanale, Sincronizzazione temporale collegando un'antenna GPS o DCF esterna, con posizionamento GPS aggiuntivo per il programma astronomico, Con GPS necessario un alimentatore supplementare (9070892) se ècollegato un solo apparecchio all'antenna, 1 canale, Programmazione tramite App possibile, Trasmissione sicura in via opzionale tramite Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Massima sicurezza di manipolazione, i programmi orari possono essere trasmessi all'orologio dall'App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito nell'orologio, 100 % compatibile con top2 (quando si trasferiscono i programmi di commutazione tramite OBELISK al PC, il software OBELISK deve essere installato a partire dalla versione V3.8.3.4), 3 programmi speciali (piccolo programma annuale), 3 intervalli crepuscolari personalizzati più offset regolabile (tramonto, crepuscolo, buio), Impulso Astro, Ingresso esterno, 84 posizioni di memoria, Il pulsante può essere collegato (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), L'interruttore può essere collegato (commutazione permanente ON o OFF), Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto, Dati di posizione programmabili mediante coordinate o elenco di città/regioni, Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna), Simulazione dei tempi di commutazione (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate), Modalità Astro invertibile (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o disattivabile, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsantedi attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni (non per prodotti 24 V), Tempi di commutazione astronomici calcolati , Tempi di commutazione ON/OFF programmabili, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Illuminazione del display (disinseribile), Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile