AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1690801 SYN 169 S INT.TEMPO 72X72 24H SEGM. 1CAN - 1690801

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1690801 SYN 169 S INT.TEMPO 72X72 24H SEGM. 1CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468160633

Codice prodotto

THE1690801

Cod. produttore

1690801

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

69 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Senza riserva di carica, Sincronia di rete, 96 segmenti di commutazione, Tempo di commutazione più breve: 15 minuti , Lancette per l'indicazione dell'ora, Preselezione della commutazione,Interruttore permanente ON/OFF, Indicatore stato di commutazione, Semplice passaggio all'orario estivo/invernale, Possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario