AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1510011 SYN 151 H - 1510011

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1510011 SYN 151 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468151006

Codice prodotto

THE1510011

Cod. produttore

1510011

Produttore

THE

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.625 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

0.625 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

3

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario analogico con programma giornaliero, 1 canale, Programma da 60 minuti, Senza riserva di carica, 96 segmenti di commutazione, Sincronia di rete, Tempo di commutazione più breve: 37, 5 secondi, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Preselezione della commutazione, Interruttore manuale con 3 posizioni: ON permanente/AUTO/OFF permanente, Indicatore stato di commutazione